Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Abfalleimer m. Deckel, fahrbar Abfalleimer mit Geruchsverschluss-Deckel,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Abfalleimer m. Deckel, fahrbar Abfalleimer mit Geruchsverschluss-Deckel,
RIEBER Abfalleimer m. Deckel, fahrbar Abfalleimer mit Geruchsverschluss-Deckel,
Artikel-Nr.:
     2813-378-544
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     88090502
EAN/GTIN:
     4007537008215

RIEBER Abfalleimer m. Deckel, fahrbar
Abfalleimer mit Geruchsverschluss-Deckel,
40 Liter (Rolli)
Durchmesser: ca. 393 mm
Höhe: ca. 556 mm
Modell AFE-40R
Gefertigt aus Chromnickelstahl 1.4301.
Behälter tiefgezogen mit angeformtem
Griffrand.
Inklusive tiefgezogenem Deckel mit Griff
und Dichtung, geruchsabschließend.
Rolli mit seitlich angeschweißten Rollen.
4 Lenkrollen Ø 50 mm verzinkt und
chromatisiert.
Leergewicht: 6,3 kg.

Ohne Müllsackhaltering.


Weitere Informationen:
Länge:
40 cm
Breite:
40 cm
Höhe:
55 cm
Durchmesser:
39 cm
Gewicht:
8.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,31*
€ 404,46*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 418,78*
€ 498,93*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,93*
€ 593,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,82*
€ 588,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,50*
€ 567,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,68*
€ 544,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,78*
€ 498,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.