Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Set Beilagenschale 1/6 48mm + Domdeckel Die robuste GN-Box für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Set Beilagenschale 1/6 48mm + Domdeckel Die robuste GN-Box für
RIEBER Set Beilagenschale 1/6 48mm + Domdeckel Die robuste GN-Box für
Artikel-Nr.:
     2813-378-3261
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     84300218
EAN/GTIN:
     4007537168988
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Beilagenschale
Beilageschale
Beilageschüssel
Reisschale
RIEBER Set Beilagenschale 1/6 48mm + Domdeckel
Die robuste GN-Box für Einzelportionen – ideal zum hygienischen und standardisierten Lagern, Aufbewahren, Transportieren und Verzehren von Speisen. In verschiedenen GN-Größen und Tiefen, platzsparend, stapelbar, kompatibel und effizient einsetzbar ob für togo, delivery Speisen oder universal im Catering bis hin zu Essen auf Rädern.

Optimal in Kombination mit vielfältigen GN-Deckelsortiment, wie dem wasserdichten Steckdeckel für absolut sichere Lagerung und Transport, dem vaculid®-Deckel für Vakuumieren, bis hin zu transparenten und wasserdichten Polycarbonat Domdeckel für hygienischen Schutz und optimale Sicht auf die Speisen.

Für universale Einsatzmöglichkeiten – raumeffizient Kühlen & Lagern im multipolar® & gastropolar®-Systemkühlschrank, temperaturbeständig Transportieren im thermoport®, sowie für togo, delivery Speisen.

Kann einfach über den nachrüstbaren eatTAINABLE QR-Code Aufkleber digital rückverfolgbar im Mehrwegsystem organisert werden.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
16.00 cm
Breite:
14.60 cm
Höhe:
7.00 cm
Gewicht:
0.30 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 85,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,81*
€ 102,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,54*
€ 98,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,17*
€ 95,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 77,79*
€ 92,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.