Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Buffetdeckel 1/2 Edelstahl mit Absenkfunktion Rieber ist der


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Buffetdeckel 1/2 Edelstahl mit Absenkfunktion Rieber ist der
RIEBER Buffetdeckel 1/2 Edelstahl mit Absenkfunktion Rieber ist der
Artikel-Nr.:
     2813-378-3248
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     84012115
EAN/GTIN:
     4007537164874
Sicherheitsdatenblatt
RIEBER Buffetdeckel 1/2 Edelstahl mit Absenkfunktion
Rieber ist der Komplett-Systemanbieter für digitale und nachhaltige Catering-Systemlösungen.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
26.70 cm
Breite:
33.50 cm
Höhe:
4.90 cm
Gewicht:
0.71 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,85*
€ 175,35*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,10*
€ 180,77*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,77*
€ 215,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,88*
€ 210,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 174,23*
€ 207,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,59*
€ 204,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,86*
€ 200,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,10*
€ 172,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.