Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Gurtband GSV-6 6000 x 500 x 900 mm Verkleidung, Grundkonstruktion und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Gurtband GSV-6 6000 x 500 x 900 mm Verkleidung, Grundkonstruktion und
Artikel-Nr.:
     2813-378-2796
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     75010402
EAN/GTIN:
     4007537133917

RIEBER Gurtband GSV-6 6000 x 500 x 900 mm
Verkleidung, Grundkonstruktion und
Bandführungsrollen komplett in CNS.
Höhenverstellbare Füße, 150mm Boden-
freiheit, damit optimale Reinigung
gewährleistet.
Bandkasten 150mm hoch
Tragegerüst aus einem Rohrrahmen aus
Vierkantrohr 40/40 x 1,25mm.
Feuchtigkeitsbeständiges Textilgurt-
band, Gurtbreite 295mm.
Mit Schmutzabstreifer und herauszieh-
barer Schmutzschublade.
Drehstrom-Motor mit stufenloser
Geschwindigkeit 2,5 - 10,5 m/Min.
Geschwindigkeitsregulierung mit
elektronischer, stufenloser
Verstelleinrichtung am Bandende
durch Folientastatur.
Sämtliche Leitungen gut zugänglich
und einzeln abgesichert.
FI-Absicherung gegen Mehrreis.
Anschlußwert: 3 x 380 V (3P+N+E)
40 - 60 A, je nach Anzahl Steckdosen
Maße: 6000 x 500 x 900 mm

Weitere Informationen:
Länge:
600 cm
Breite:
50 cm
Höhe:
90 cm
Gewicht:
0.11 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.232,96*
€ 7.557,26*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 9.089,57*
€ 9.414,64*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.414,64*
€ 11.203,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.333,61*
€ 11.107,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.149,49*
€ 10.887,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.089,57*
€ 10.816,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.