Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Buffetdeckel 1/1 Edelstahl Buffetdeckel GN 1/1 aus Edelstahl mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Buffetdeckel 1/1 Edelstahl Buffetdeckel GN 1/1 aus Edelstahl mit
RIEBER Buffetdeckel 1/1 Edelstahl Buffetdeckel GN 1/1 aus Edelstahl mit
Artikel-Nr.:
     2813-378-248
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     84012101
EAN/GTIN:
     4007537110222
RIEBER Buffetdeckel 1/1 Edelstahl
Buffetdeckel GN 1/1 aus Edelstahl mit Kunststoffecke
zum Greifen und fest verbundenem Scharnier mit
Selbsthaltung in geöffneter Position.
Zur Lagerung, Regenerieren und für Warm- Kaltausgabe
geeignet. Passend zum Einsatz in Kombination mit
thermoplates-Kochgeschirr ab einer Tiefe von 65 mm
(für die tiefen 20 mm und 40 mm nicht geeignet).


Weitere Informationen:
Länge:
33.50 cm
Breite:
53.20 cm
Höhe:
4.90 cm
Gewicht:
1.60 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,87*
€ 162,39*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,96*
€ 167,23*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,23*
€ 199,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,81*
€ 192,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,85*
€ 187,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,92*
€ 183,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,33*
€ 182,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,96*
€ 153,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.