Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Tablettrutsche 45° Modul m. Sicken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Tablettrutsche 45° Modul m. Sicken
Artikel-Nr.:
     2813-378-2253
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     92501115
EAN/GTIN:
     4007537129934
RIEBER Tablettrutsche 45° Modul m. Sicken


Weitere Informationen:
Länge:
85.50 cm
Breite:
33.00 cm
Höhe:
15.00 cm
Gewicht:
0.11 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 457,35*
€ 541,42*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 460,62*
€ 558,01*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,01*
€ 664,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,69*
€ 650,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 540,45*
€ 643,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,48*
€ 624,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,70*
€ 598,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,62*
€ 548,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.