Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER abklappbare Ablage kpl.f.ZUB-1,2,3,4 aus CNS mit Kellenanhänger 315x200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER abklappbare Ablage kpl.f.ZUB-1,2,3,4 aus CNS mit Kellenanhänger 315x200mm
RIEBER abklappbare Ablage kpl.f.ZUB-1,2,3,4 aus CNS mit Kellenanhänger 315x200mm
Artikel-Nr.:
     2813-378-2111
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     58162401
EAN/GTIN:
     4007537056032

RIEBER abklappbare Ablage kpl.f.ZUB-1,2,3,4
aus CNS
mit Kellenanhänger
315x200mm

Weitere Informationen:
Länge:
32 cm
Breite:
20 cm
Gewicht:
1.20 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,97*
€ 189,08*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,71*
€ 218,88*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,88*
€ 260,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,60*
€ 258,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,80*
€ 247,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,14*
€ 231,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,71*
€ 210,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.