Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Untersatz zu Thermi 8L, 12L, 16L, 24L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Untersatz zu Thermi 8L, 12L, 16L, 24L
RIEBER Untersatz zu Thermi 8L, 12L, 16L, 24L
Artikel-Nr.:
     2813-378-2106
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     85040304
EAN/GTIN:
     4007537065041

RIEBER Untersatz zu Thermi 8L, 12L, 16L, 24L


Weitere Informationen:
Länge:
52 cm
Breite:
22 cm
Höhe:
11 cm
Gewicht:
2.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,60*
€ 182,87*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,87*
€ 211,96*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,96*
€ 252,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,71*
€ 250,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,57*
€ 243,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,51*
€ 236,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,87*
€ 205,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.