Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Untersatz zu Thermi 7-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Untersatz zu Thermi 7-L
RIEBER Untersatz zu Thermi 7-L
Artikel-Nr.:
     2813-378-2048
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     85040305
EAN/GTIN:
     4007537065034

RIEBER Untersatz zu Thermi 7-L

Weitere Informationen:
Länge:
15 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
11 cm
Gewicht:
0.80 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,84*
€ 126,32*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,53*
€ 140,73*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,73*
€ 167,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,99*
€ 166,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,86*
€ 162,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,18*
€ 158,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,53*
€ 136,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.