Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Speiseschale 3-tlg einwandig Poly.Deckel ohne Latent-Wärmespeicher mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Speiseschale 3-tlg einwandig Poly.Deckel ohne Latent-Wärmespeicher mit
RIEBER Speiseschale 3-tlg einwandig Poly.Deckel ohne Latent-Wärmespeicher mit
Artikel-Nr.:
     2813-378-1995
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     85022030
EAN/GTIN:
     4007537020804
RIEBER Speiseschale 3-tlg einwandig Poly.Deckel
ohne Latent-Wärmespeicher
mit Deckel aus Polyprophylen

Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat (PC)
Länge:
29.30 cm
Breite:
16.30 cm
Höhe:
5.20 cm
Gewicht:
0.80 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,11*
€ 71,80*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 58,84*
€ 73,83*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,15*
€ 84,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.