Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Tablett-u.Besteckwagen 1-teil., o.Serv. aus Edelstahl Tablett- und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Tablett-u.Besteckwagen 1-teil., o.Serv. aus Edelstahl Tablett- und
RIEBER Tablett-u.Besteckwagen 1-teil., o.Serv. aus Edelstahl Tablett- und
Artikel-Nr.:
     2813-378-007
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     79010202
EAN/GTIN:
     4007537004491
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Besteck-Behälter
Besteckbehälter
Besteck-Dispenser
Besteck-Spender
RIEBER Tablett-u.Besteckwagen 1-teil., o.Serv.
aus Edelstahl

Tablett- und Besteckwagen, mit 1 Besteck-
box und 1 x 4 GN-Besteckeinsätzen
L/B/H: 648 x 428 x 1350 mm.
Modell TBW-BB-GN4.
Besteckbox aus Kunststoff, anthrazit,
mit 4 Besteckeinsätzen aus CNS für
insgesamt 4 x 100 Besteckteile.
Rahmengestell aus CNS-Rundrohr Ø 25 mm
gebogen, unten 1 Bord zur Tablettablage.
Rostfreie Rollenausstattung gem. DIN 18867,
Teil 8. Raddurchmesser 125 mm.
2 Lenkrollen und 2 Lenkstopprollen.
Ohne Serviettenspender.

Weitere Informationen:
Länge:
42.80 cm
Breite:
64.80 cm
Höhe:
135.00 cm
Gewicht:
17.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 789,49*
€ 951,55*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 812,14*
€ 960,24*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 942,00*
€ 1.108,33*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 960,24*
€ 1.142,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 948,68*
€ 1.128,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 896,96*
€ 1.067,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 861,11*
€ 1.024,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 812,14*
€ 966,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.