Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Tablett-u.Besteckwagen 1-teil., m.Serv. aus Edelstahl Tablett- und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Tablett-u.Besteckwagen 1-teil., m.Serv. aus Edelstahl Tablett- und
RIEBER Tablett-u.Besteckwagen 1-teil., m.Serv. aus Edelstahl Tablett- und
Artikel-Nr.:
     2813-378-006
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     79010201
EAN/GTIN:
     4007537004484
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Besteck-Dispenser
Besteck-Spender
Besteckdispenser
Besteckspender
RIEBER Tablett-u.Besteckwagen 1-teil., m.Serv.
aus Edelstahl

Tablett- und Besteckwagen mit 1 Besteck-
box, 1 x 4 GN-Besteckeinsätzen und
1 Serviettenspender
L/B/H: 648 x 428 x 1350 mm.
Modell TBW-BB-GN4-S.
Besteckbox aus Kunststoff, anthrazit,
mit 4 Besteckeinsätzen aus CNS für
insgesamt 4 x 100 Besteckteile.
Rahmengestell aus CNS-Rundrohr Ø 25 mm
gebogen, unten 1 Bord zur Tablettablage.
Rostfreie Rollenausstattung gem. DIN 18867,
Teil 8. Raddurchmesser 125 mm.
2 Lenkrollen und 2 Lenkstopprollen.
Mit Serviettenspender.

Weitere Informationen:
Länge:
42.80 cm
Breite:
64.80 cm
Höhe:
135.00 cm
Gewicht:
22.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.116,59*
€ 1.275,20*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.166,02*
€ 1.311,70*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.275,20*
€ 1.517,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.222,00*
€ 1.454,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.216,87*
€ 1.448,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.164,33*
€ 1.385,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.139,27*
€ 1.355,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.116,59*
€ 1.328,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.