Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäschesack Hedda Baumwolle/Polyester Mischung weiß-schwarz 57,0 cm 40,0 cm Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wäschesack Hedda Baumwolle/Polyester Mischung weiß-schwarz 57,0 cm 40,0 cm Ø
Wäschesack Hedda Baumwolle/Polyester Mischung weiß-schwarz 57,0 cm 40,0 cm Ø
Artikel-Nr.:
     2813-376-7926
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     24453
EAN/GTIN:
     4025457244537
Suchbegriffe:
Wäschesack
wäschesack

Wäschesack Hedda Baumwolle/Polyester Mischung weiß-schwarz 57,0 cm 40,0 cm Ø von Kela

Weitere Informationen:
Höhe:
57 cm
Durchmesser:
40 cm
Gewicht:
1.88 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,23*
€ 51,97*
3 Tage
250
Frei Haus
ab € 39,31*
€ 52,05*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.