Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tasse Mattia Keramik grau 2er Set 11,0 cm 7,5 cm Ø 300,0 ml von Kela


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tasse Mattia Keramik grau 2er Set 11,0 cm 7,5 cm Ø 300,0 ml von Kela
Tasse Mattia Keramik grau 2er Set 11,0 cm 7,5 cm Ø 300,0 ml von Kela
Artikel-Nr.:
     2813-376-7764
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12757
EAN/GTIN:
     4025457127571
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Tasse Mattia Keramik grau 2er Set 11,0 cm 7,5 cm Ø 300,0 ml von Kela

Weitere Informationen:
Material:
Keramik
Farbe:
grau
Höhe:
11 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
0.64 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
250
€ 4,95*
ab € 9,78*
€ 13,95*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,99*
€ 14,19*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
12758
ab € 9,77*
Ähnlich
kela
12756
ab € 9,79*
Ähnlich
kela
12749
ab € 9,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.