Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latte-Macchiatoglas Fontana Glas transparent 2er Set 12,0 cm 8,0 cm Ø 250,0 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latte-Macchiatoglas Fontana Glas transparent 2er Set 12,0 cm 8,0 cm Ø 250,0 ml
Latte-Macchiatoglas Fontana Glas transparent 2er Set 12,0 cm 8,0 cm Ø 250,0 ml
Artikel-Nr.:
     2813-376-7714
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12405
EAN/GTIN:
     4025457124051
Suchbegriffe:
Latte Macchiato Becher
Latte Macchiato-Glas
Macchiato-Becher
Macchiato-Glas

Latte-Macchiatoglas Fontana Glas transparent 2er Set 12,0 cm 8,0 cm Ø 250,0 ml von Kela

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Höhe:
12 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
0.46 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
250
€ 4,95*
ab € 10,23*
€ 14,86*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,45*
€ 15,08*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.