Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abtropfmatte Rapida 100%Polyester schwarz 50,0x38,0 cm von Kela


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abtropfmatte Rapida 100%Polyester schwarz 50,0x38,0 cm von Kela
Abtropfmatte Rapida 100%Polyester schwarz 50,0x38,0 cm von Kela
Artikel-Nr.:
     2813-376-7687
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     11727
EAN/GTIN:
     4025457117275
Suchbegriffe:
Barmatte
Gläser-Abstellmatte
Gläser-Abtropfmatte
Gläserabstellmatte

Abtropfmatte Rapida 100%Polyester schwarz 50,0x38,0 cm von Kela

Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Farbe:
schwarz
Länge:
50 cm
Breite:
38 cm
Gewicht:
0.11 kg
Weitere Suchbegriffe: Gläserabtropfmatte, Gläsermatte, barmatte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 4,69*
€ 6,54*
2 Tage
250
1
€ 4,95*
ab € 4,57*
€ 7,24*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 32,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
11707
ab € 4,58*
Ähnlich
kela
11708
ab € 4,58*
Ähnlich
kela
11642
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.