| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-376-7513 Herst.-Nr.: 8610 p 16 EAN/GTIN: 4010303071009 |
|
|
| | |
| Krückengabel, gerade Zinken 16 cm, schwarz BestCut Giesser BestCut- Klingen aus einem Stück Stahl geschmiedet. Mit besonders viel Kohlenstoff (X55) für eine besonders gute Schnitthaltigkeit. - Sehr feines Polier- und Schleifbild damit nichts an der Klinge haften bleibt. Gehärtet im Vakuum auf 56-57 HRC. Endschliff und Abzug erfolgt von Meisterhand und garantiert perfektes und müheloses Schneiden. - Bestcut- Der samtige Griff liegt besonders gut und sicher in der Hand. Die Schalen sind mit 3 Edelstahlnieten fest miteinander verbunden. - Das Material ist besonders widerstandsfähig und hält auch Temperaturen von bis zu 200°C stand. (Kurzzeitkontakt) - Als Qualitätszeichen ist jede Klinge mit einer individuellen und fortlaufenden Nummer beschriftet. -
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 0.10 kg |
|
| | |
| | | |
| |