Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steak No 1 12 cm, Acryl, spicy orange PremiumCut Giesser - Made in Germany


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steak No 1 12 cm, Acryl, spicy orange PremiumCut Giesser - Made in Germany
Steak No 1 12 cm, Acryl, spicy orange PremiumCut Giesser - Made in Germany
Artikel-Nr.:
     2813-376-7411
Hersteller:
     GIESSER
Herst.-Nr.:
     1950 s 12 so
EAN/GTIN:
     4010303225037

Steak No 1 12 cm, Acryl, spicy orange PremiumCut Giesser - Made in Germany
PremiumCut_12cm- Ausgewählte und anspruchsvolle Materialien prägen die PremiumCut Messer von GIESSER. - Kompromisslose Form und Funktion prägen auch dieses Steakmesser der besonderen Art. - Höchste Schärfe und Schnitthaltigkeit, einfache Nachschärfbarkeit, eine prägnante Klingenform und ein sehr fein modellierter Griff zeichnen die Messer aus. - Wer seinen Gästen ein besonderes Stück Fleisch serviert, sollte auch Wert auf ein entsprechendes Messer legen. Schon beim Schneiden des Fleisches spürt man dessen Qualität und steigert die Vorfreude auf einen Leckerbissen. - Rocking Chefs- Der Griff des Rocking Chefs Kochmessers ist aus Micarta - ein natürliches Material, das hauptsächlich aus Zellulose besteht und durch den Herstellungsprozess sehr hart und besonders widerstandsfähig ist. Ideal also für ein Messergriff. Aber Vorsicht! Das Messer ist besonders scharf und sollte mit dem nötigen Respekt benutzt werden. Dieses besondere und wertvolle Kochmesser sollte stets mit Vorsicht und Sorgfalt von Hand gespült und sicher (außer der Reichweite von Kindern) aufbewahrt werden. -

Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Gewicht:
0.49 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.