Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ornamin Essbrettchen 900, 22x17cm blau Mit den beiden Essbrettchen (klein und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ornamin Essbrettchen 900, 22x17cm blau Mit den beiden Essbrettchen (klein und
Ornamin Essbrettchen 900, 22x17cm blau Mit den beiden Essbrettchen (klein und
Artikel-Nr.:
     2813-376-7059
Hersteller:
     Ornamin Kunststoffwerk
Herst.-Nr.:
     M900-26
EAN/GTIN:
     4041736115589
Suchbegriffe:
Brotschmier-Brett
Brotschmier-Brettchen
Brotschmierbrett
Brotschmierbrettchen
Ornamin Essbrettchen 900, 22x17cm blau
Mit den beiden Essbrettchen (klein und groß) können auch Menschen mit eingeschränkter Handbeweglichkeit, z.B. bei einem gebrochenen Arm oder bei zittrigen Fingern, selbstständig und bequem Brote zubereiten – sie sind für Links- und Rechtshänder geeignet.

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Farbe:
blau
Länge:
22.00 cm
Breite:
17.00 cm
Höhe:
1.60 cm
Gewicht:
0.39 kg
Form:
rechteckig
spülmaschinengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 24,46*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.