| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-376-7049 Herst.-Nr.: M816-19 EAN/GTIN: 4041736120330 |
|
|
| | |
| Ornamin 2-Henkel-Becher 816, 250ml türkis-transparent Durch seine zwei Henkel bietet der 2-Henkel-Becher eine sichere und stabile Handhabung. Er sorgt für extra Halt bei starkem Zittern, wie zum Beispiel bei einem Tremor, und mit der Skala auf der Innenseite des Bechers sind schnelle und leichte Inhaltskontrollen problemlos möglich. Dies macht den ergonomischen Kunststoffbecher zu einer Spezial-Trinkhilfe für Senioren oder Menschen mit Handicap, in der Pflege, bei Erkrankungen wie Schlaganfall, Alzheimer, Demenz, Multipler Sklerose, Parkinson und für Menschen mit Schluckstörungen / Dysphagie.
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Höhe: | 10 cm | Durchmesser: | 7 cm | Gewicht: | 0.07 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja | mikrowellengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| |