Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ornamin Snackbrettchen 442, 20x12cm Schiefer Kleines Brettchen zum Servieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ornamin Snackbrettchen 442, 20x12cm Schiefer Kleines Brettchen zum Servieren
Ornamin Snackbrettchen 442, 20x12cm Schiefer Kleines Brettchen zum Servieren
Ornamin Snackbrettchen 442, 20x12cm Schiefer Kleines Brettchen zum Servieren
Artikel-Nr.:
     2813-376-6996
Hersteller:
     Ornamin Kunststoffwerk
Herst.-Nr.:
     M442-3
EAN/GTIN:
     4041736118276
Suchbegriffe:
Brotschmier-Brett
Brotschmier-Brettchen
Brotschmierbrett
Brotschmierbrettchen
Ornamin Snackbrettchen 442, 20x12cm Schiefer
Kleines Brettchen zum Servieren von Snacks und Kleinigkeiten.

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Länge:
20.00 cm
Breite:
12.00 cm
Gewicht:
0.11 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,18*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.