Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ornamin Snackbrettchen 442, 20x12cm weiß Kleines Brettchen zum Servieren von


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ornamin Snackbrettchen 442, 20x12cm weiß Kleines Brettchen zum Servieren von
Ornamin Snackbrettchen 442, 20x12cm weiß Kleines Brettchen zum Servieren von
Ornamin Snackbrettchen 442, 20x12cm weiß Kleines Brettchen zum Servieren von
Artikel-Nr.:
     2813-376-6994
Hersteller:
     Ornamin Kunststoffwerk
Herst.-Nr.:
     M442-1
EAN/GTIN:
     4041736118252
Suchbegriffe:
Brotschmier-Brett
Brotschmier-Brettchen
Brotschmierbrett
Brotschmierbrettchen
Ornamin Snackbrettchen 442, 20x12cm weiß
Kleines Brettchen zum Servieren von Snacks und Kleinigkeiten.

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Farbe:
weiß
Länge:
20.00 cm
Breite:
12.00 cm
Gewicht:
0.11 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,97*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.