Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ornamin Hungry Harry, 1600ml leinen Nachhaltige Mehrweg-Bowl zum Aufbewahren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ornamin Hungry Harry, 1600ml leinen Nachhaltige Mehrweg-Bowl zum Aufbewahren
Ornamin Hungry Harry, 1600ml leinen Nachhaltige Mehrweg-Bowl zum Aufbewahren
Artikel-Nr.:
     2813-376-6986
Hersteller:
     Ornamin Kunststoffwerk
Herst.-Nr.:
     M438-3
EAN/GTIN:
     4041736118528

Ornamin Hungry Harry, 1600ml leinen
Nachhaltige Mehrweg-Bowl zum Aufbewahren oder zum Mitnehmen. Die große Bowl in Porzellanoptik ist perfekt für das Essen zum Mitnehmen aus dem Supermarkt, vom Bäcker, aus der Betriebskantine oder von zuhause. Mit dem passenden verschließbaren Deckel können Speisen, wie Buddha Bowl, Ramengericht oder die eigene Salatkreation, schwappsicher transportiert, bei Bedarf in der Mikrowelle ohne Deckel erwärmt und unterwegs genossen werden. Die Bowl ist leicht und stabil und kann bequem in der Spülmaschine gereinigt werden.

Weitere Informationen:
Material:
SAN (Styrol-Acryl-Nitrit)
Höhe:
11 cm
Durchmesser:
20 cm
Gewicht:
0.23 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,84*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ornamin Kunststoffwerk
M1248-2
ab € 4,64*
Zubehör
Ornamin Kunststoffwerk
M1248-1
ab € 4,4325*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.