| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-376-6910 Herst.-Nr.: M1800-3 EAN/GTIN: 4041736100332 |
| |
|
| | |
| Ornamin Einnahmebecher 1800, 25ml rot- transparent, 100er VE Medikamentenbecher für Tabletten und Flüssigkeiten, mit Inhaltsskala.Der ökologische Mehrwegbecher ist passend für alle marktgängigen Medikamentenverteilsysteme. Da der Medikamentenbecher spülmaschinenfest und aus Qualitätskunststoff gefertigt ist, eignet er sich bestens für den Einsatz in Krankenhäusern, Kliniken, Seniorenheimen, Alten- und Pflegeheimen oder der Geriatrie zur Medikamentendosierung. Der Tablettenbecher verfügt außerdem über eine Inhaltsskala, sodass ganz unkompliziert geschaut werden kann, wieviel des Getränks sich noch im Becher befindet. Zudem ist er platzsparend stapelbar. Der kleine Becher ist in verschiedenen Farben erhältlich, was die Zuordnung zu Stationen oder Medikamenten erleichtert. Der Medizinbecher ist mit dem Deckel (Modell 1819) kombinierbar, sodass nichts verschüttet werden kann oder überschwappt – eine praktische Hilfe im hektischen Alltag oder in der Pflege.
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Höhe: | 4 cm | Durchmesser: | 3 cm | Gewicht: | 0.01 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja | mikrowellengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Medikamenten-Tablett Einnehmeglas, Medikamentenbecher, Medikamenteneinnahmeglas, Medikamenteneinnahmegläschen, Medikamenteneinnehmeglas, Medikamenteneinnehmegläschen, Medizin Becher, Medizinbecher, medikament becher rot, einnehmeglas, medikamentenbecher 25ml |
| | |
| |