| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-376-6883 Herst.-Nr.: M1262-6 EAN/GTIN: 4041736125090 |
|
|
| | |
| Ornamin Boxy Bernd, 1250ml glasklar Praktisch verschließbare eckige Mehrwegschale.Die eckige Food to go-Schale ist perfekt für das Essen zum Mitnehmen aus dem Supermarkt, vom Bäcker, aus der Betriebskantine oder von zuhause. Mit dem passenden verschließbaren Deckel können Speisen können schwappsicher transportiert, bei Bedarf in der Mikrowelle ohne Deckel erwärmt und bequem in der Spülmaschine gereinigt werden.
Weitere Informationen: | | Material: | SAN (Styrol-Acryl-Nitrit) | Länge: | 22 cm | Breite: | 18 cm | Höhe: | 5 cm | Gewicht: | 0.27 kg | Form: | rechteckig | spülmaschinengeeignet: | Ja | mikrowellengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| |