Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ornamin Flat Fred, 600ml weiß Flache, nachhaltige Mehrwegschale für das


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ornamin Flat Fred, 600ml weiß Flache, nachhaltige Mehrwegschale für das
Ornamin Flat Fred, 600ml weiß Flache, nachhaltige Mehrwegschale für das
Artikel-Nr.:
     2813-376-6854
Hersteller:
     Ornamin Kunststoffwerk
Herst.-Nr.:
     M1243-1
EAN/GTIN:
     4041736116425

Ornamin Flat Fred, 600ml weiß
Flache, nachhaltige Mehrwegschale für das Mittagessen unterwegs.Die flache Food to go-Schale ist perfekt für das Essen zum Mitnehmen aus dem Supermarkt, vom Bäcker, aus der Betriebskantine oder von zuhause. Mit dem passenden verschließbaren Deckel können Speisen schwappsicher transportiert, bei Bedarf in der Mikrowelle ohne Deckel erwärmt und bequem in der Spülmaschine gereinigt werden.

Weitere Informationen:
Material:
SAN (Styrol-Acryl-Nitrit)
Farbe:
weiß
Höhe:
4 cm
Durchmesser:
20 cm
Gewicht:
0.17 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ornamin Kunststoffwerk
M1248-2
ab € 4,64*
Zubehör
Ornamin Kunststoffwerk
M1248-1
ab € 4,4325*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.