| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-376-6851 Herst.-Nr.: M1242-6 EAN/GTIN: 4041736125021 |
|
|
| | |
| Ornamin Sweet Sophie, 600ml glasklar Kleine Mehrwegschale für Bowlgerichte, Salate, Müsli, Eis und Food to go. Die Schale in Porzellanoptik eignet sich für den kleinen Snack zwischendurch: ob als Eisschälchen für leckeres Spaghetti-Eis, Müslischale, Salatschale oder für eine Portion Pommes frites. Mit dem passenden verschließbaren Deckel super auch für das Essen zum Mitnehmen aus dem Supermarkt, vom Bäcker, aus der Betriebskantine oder von zuhause. Die Bowl ist leicht und stabil und kann bequem in der Spülmaschine gereinigt werden.
- perfekt für den kleinen Snack zwischendurch, z.B. als Eisschlchen - mit Deckel schwappsicher transportierbar, BPA-frei, 100% recyclebar - Schale mikrowellengeeignet (max. 2 Min. bei 600 Watt, max. 160°C), Deckel nicht mikrowellengeeignet - gefrierfachgeeignet (bis -25°C), lebensmittelgeeignet, spülmaschinenfest - nachhaltiges Mehrweg-Geschirr, 100 % Made in Germany
Weitere Informationen: | | Material: | SAN (Styrol-Acryl-Nitrit) | Höhe: | 7 cm | Durchmesser: | 14 cm | Gewicht: | 0.13 kg | Form: | rund | spülmaschinengeeignet: | Ja | mikrowellengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| |