Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tassenständer, Bambus. Breite: 160 mm. Höhe: 340 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tassenständer, Bambus. Breite: 160 mm. Höhe: 340 mm
Tassenständer, Bambus. Breite: 160 mm. Höhe: 340 mm
Tassenständer, Bambus. Breite: 160 mm. Höhe: 340 mm
Tassenständer, Bambus. Breite: 160 mm. Höhe: 340 mm
Tassenständer, Bambus. Breite: 160 mm. Höhe: 340 mm
Artikel-Nr.:
     2813-376-6661
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     25369
EAN/GTIN:
     4003368253695

Tassenständer, Bambus. Breite: 160 mm. Höhe: 340 mm

Weitere Informationen:
Material:
Bambus
Breite:
16 cm
Höhe:
34 cm
Gewicht:
0.34 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.