Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneide-/Servierbrett m. Griff, Bambus/Schiefer. Länge: 400 mm. Breite: 190


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneide-/Servierbrett m. Griff, Bambus/Schiefer. Länge: 400 mm. Breite: 190
Schneide-/Servierbrett m. Griff, Bambus/Schiefer. Länge: 400 mm. Breite: 190
Schneide-/Servierbrett m. Griff, Bambus/Schiefer. Länge: 400 mm. Breite: 190
Schneide-/Servierbrett m. Griff, Bambus/Schiefer. Länge: 400 mm. Breite: 190
Schneide-/Servierbrett m. Griff, Bambus/Schiefer. Länge: 400 mm. Breite: 190
Artikel-Nr.:
     2813-376-6645
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     24510
EAN/GTIN:
     4003368245102
Suchbegriffe:
Buffet-Brett
Buffetbrett
Büffet-Brett
Büffetbrett

Schneide-/Servierbrett m. Griff, Bambus/Schiefer. Länge: 400 mm. Breite: 190 mm. Höhe: 15 mm

Weitere Informationen:
Länge:
40 cm
Breite:
19 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
1.18 kg
Weitere Suchbegriffe: Kuchenbrett, Servierbrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.