Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneide-/Servierbrett m. Griff, Bambus/Schiefer. Länge: 295 mm. Breite: 220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneide-/Servierbrett m. Griff, Bambus/Schiefer. Länge: 295 mm. Breite: 220
Schneide-/Servierbrett m. Griff, Bambus/Schiefer. Länge: 295 mm. Breite: 220
Schneide-/Servierbrett m. Griff, Bambus/Schiefer. Länge: 295 mm. Breite: 220
Schneide-/Servierbrett m. Griff, Bambus/Schiefer. Länge: 295 mm. Breite: 220
Schneide-/Servierbrett m. Griff, Bambus/Schiefer. Länge: 295 mm. Breite: 220
Schneide-/Servierbrett m. Griff, Bambus/Schiefer. Länge: 295 mm. Breite: 220
Artikel-Nr.:
     2813-376-6644
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     24509
EAN/GTIN:
     4003368245096
Suchbegriffe:
Buffet-Brett
Buffetbrett
Büffet-Brett
Büffetbrett

Schneide-/Servierbrett m. Griff, Bambus/Schiefer. Länge: 295 mm. Breite: 220 mm. Höhe: 15 mm

Weitere Informationen:
Länge:
30 cm
Breite:
22 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.76 kg
Weitere Suchbegriffe: Kuchenbrett, Servierbrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.