Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WACA Auslageschale mit klarem SAN-Deckel mit klarem SAN-Deckel, Farbe: weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WACA Auslageschale mit klarem SAN-Deckel mit klarem SAN-Deckel, Farbe: weiss
WACA Auslageschale mit klarem SAN-Deckel mit klarem SAN-Deckel, Farbe: weiss
Artikel-Nr.:
     2813-376-640
Hersteller:
     WACA-Kunststoffwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     1431-710
EAN/GTIN:
     4009085039147
Suchbegriffe:
Auslage-Schale
Auslageschale
Buffetschale
Feinkost-Schale

WACA Auslageschale mit klarem SAN-Deckel mit klarem SAN-Deckel, Farbe: weiss


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
28 cm
Breite:
21 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.45 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,54*
€ 12,58*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,81*
€ 12,92*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.