Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WACA Auslageschale aus SAN, Farbe: weiss 35x25x4 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WACA Auslageschale aus SAN, Farbe: weiss 35x25x4 cm
WACA Auslageschale aus SAN, Farbe: weiss 35x25x4 cm
Artikel-Nr.:
     2813-376-617
Hersteller:
     WACA-Kunststoffwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     1405-710
EAN/GTIN:
     4009085091404
Suchbegriffe:
Auslage-Schale
Auslageschale
Buffetschale
Feinkost-Schale

WACA Auslageschale aus SAN, Farbe: weiss 35x25x4 cm


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
35 cm
Breite:
25 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.30 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,54*
€ 8,65*
16 Tage
unbekannt
2
€ 5,20*
ab € 5,70*
€ 8,77*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.