Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KELA Antirutschmatte Linnea PVC grau 150,0x50,0cm - Leicht und individuell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KELA Antirutschmatte Linnea PVC grau 150,0x50,0cm - Leicht und individuell
KELA Antirutschmatte Linnea PVC grau 150,0x50,0cm - Leicht und individuell
KELA Antirutschmatte Linnea PVC grau 150,0x50,0cm - Leicht und individuell
Artikel-Nr.:
     2813-376-6159
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     11389
EAN/GTIN:
     4025457113895
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte

KELA Antirutschmatte Linnea PVC grau 150,0x50,0cm
- Leicht und individuell zuschneidbar
- sehr rutschhemmend
- Dünn und anschmiegsam - passt sich damit leicht auch Ecken und Kanten an
- Geräuschdämmend
- Leicht zu reinigen durch feuchtes abwischen
Graue Antirutschmatte Linnea aus PVC-Kunststoff, 150 x 50 cm


Weitere Informationen:
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
grau
Länge:
150 cm
Breite:
50 cm
Gewicht:
0.40 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,39*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 125 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.