Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WACA Auslageschale aus Melamin, Farbe: weiss 35x25x4 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WACA Auslageschale aus Melamin, Farbe: weiss 35x25x4 cm
WACA Auslageschale aus Melamin, Farbe: weiss 35x25x4 cm
Artikel-Nr.:
     2813-376-610
Hersteller:
     WACA-Kunststoffwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     1404-710
EAN/GTIN:
     4009085091206
Suchbegriffe:
Auslage-Schale
Auslageschale
Buffetschale
Feinkost-Schale
WACA Auslageschale aus Melamin, Farbe: weiss 35x25x4 cm


Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Farbe:
weiß
Länge:
35.00 cm
Breite:
25.00 cm
Höhe:
4.00 cm
Gewicht:
0.50 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,70*
€ 22,57*
24 Tage
unbekannt
2
€ 5,20*
ab € 17,29*
€ 23,03*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.