Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KELA Wäschesack Palma 100%Polyester felsgrau 36,0x30,0x56,0cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KELA Wäschesack Palma 100%Polyester felsgrau 36,0x30,0x56,0cm
KELA Wäschesack Palma 100%Polyester felsgrau 36,0x30,0x56,0cm
Artikel-Nr.:
     2813-376-6071
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     24400
EAN/GTIN:
     4025457244001
Suchbegriffe:
Wäschesack
wäschesack

KELA Wäschesack Palma 100%Polyester felsgrau 36,0x30,0x56,0cm

Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Farbe:
grau
Länge:
36 cm
Breite:
30 cm
Höhe:
56 cm
Gewicht:
0.60 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.