Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WACA Auslageschale 29X16X3,5 cm aus Melamin, Farbe: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WACA Auslageschale 29X16X3,5 cm aus Melamin, Farbe: schwarz
WACA Auslageschale 29X16X3,5 cm aus Melamin, Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     2813-376-607
Hersteller:
     WACA-Kunststoffwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     1402-790
EAN/GTIN:
     4009085139984
Suchbegriffe:
Auslage-Schale
Auslageschale
Buffetschale
Feinkost-Schale

WACA Auslageschale 29X16X3,5 cm aus Melamin, Farbe: schwarz


Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Länge:
29 cm
Breite:
16 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.23 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
5
€ 5,20*
ab € 7,44*
€ 9,76*
Lager 2813
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,22*
€ 10,60*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.