Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KELA Schalen-Set Philipa Porzellan weiß 4tlg 26,0x10,0x4,5cm Stilvolles


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KELA Schalen-Set Philipa Porzellan weiß 4tlg 26,0x10,0x4,5cm Stilvolles
KELA Schalen-Set Philipa Porzellan weiß 4tlg 26,0x10,0x4,5cm Stilvolles
Artikel-Nr.:
     2813-376-5362
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12260
EAN/GTIN:
     4025457122606
Suchbegriffe:
Auslage-Schale
Auslageschale
Buffetschale
Feinkost-Schale

KELA Schalen-Set Philipa Porzellan weiß 4tlg 26,0x10,0x4,5cm
Stilvolles servieren: Mit dem Schälchen-Set Philipa aus weißem Porzellan kommen Dips und Fingerfood bestens zur Geltung. Das Set besteht aus einer Grundplatte aus braunem Bambus. Auf dieser werden die 3 weißen Dip-Schälchen aufgesetzt. Die Platte ist 26 cm lang, 10 cm breit und 4,5 cm hoch. Das Schalen Set gibt es im gleichen Design auch noch mit quadratischen Schalen.

Weitere Informationen:
Material:
Bambus
Farbe:
weiß
Länge:
26 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.47 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
250
€ 4,95*
ab € 7,71*
€ 11,49*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,88*
€ 11,72*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.