Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WACA Ascher, leicht aus Melamin, Farbe: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WACA Ascher, leicht aus Melamin, Farbe: schwarz
WACA Ascher, leicht aus Melamin, Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     2813-376-5174
Hersteller:
     WACA-Kunststoffwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     9804-790
EAN/GTIN:
     4009085238007
Suchbegriffe:
Melamin-Geschirr
Melamingeschirr
Tischaschenbecher
Tischascher

WACA Ascher, leicht aus Melamin, Farbe: schwarz


Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Höhe:
4 cm
Durchmesser:
10 cm
Gewicht:
0.08 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
5
€ 5,20*
ab € 2,14*
€ 3,17*
Lager 2813
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,12*
€ 3,76*
3 Tage
820
1
€ 9,90*
ab € 2,85*
€ 4,82*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.