Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WACA Auslageschale 30X24X4 cm aus Polypropylen, Farbe: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WACA Auslageschale 30X24X4 cm aus Polypropylen, Farbe: schwarz
WACA Auslageschale 30X24X4 cm aus Polypropylen, Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     2813-376-5170
Hersteller:
     WACA-Kunststoffwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     6192-790
EAN/GTIN:
     4009085201698
Suchbegriffe:
Auslage-Schale
Auslageschale
Buffetschale
Feinkost-Schale

WACA Auslageschale 30X24X4 cm aus Polypropylen, Farbe: schwarz


Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
30 cm
Breite:
24 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.18 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
5
€ 5,20*
ab € 4,34*
€ 6,02*
Lager 2813
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,21*
€ 6,82*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.