Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WACA Rührschüssel 3.750 ml, Farbe: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WACA Rührschüssel 3.750 ml, Farbe: schwarz
WACA Rührschüssel 3.750 ml, Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     2813-376-512
Hersteller:
     WACA-Kunststoffwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     1056-790
EAN/GTIN:
     4009085012256
Suchbegriffe:
Rühr-Schüssel
Rührschüssel
waca rührschüssel
rührschüssel

WACA Rührschüssel 3.750 ml, Farbe: schwarz


Weitere Informationen:
Breite:
24 cm
Höhe:
15 cm
Durchmesser:
24 cm
Gewicht:
0.57 kg
Volumen:
3.75 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
5
€ 5,20*
ab € 9,57*
€ 12,48*
Lager 2813
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,59*
€ 14,65*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.