Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WACA Rührschüssel 2.500 ml, Farbe: kobaltblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WACA Rührschüssel 2.500 ml, Farbe: kobaltblau
WACA Rührschüssel 2.500 ml, Farbe: kobaltblau
Artikel-Nr.:
     2813-376-509
Hersteller:
     WACA-Kunststoffwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     1054-920
EAN/GTIN:
     4009085190084
Suchbegriffe:
Rühr-Schüssel
Rührschüssel
waca rührschüssel
rührschüssel

WACA Rührschüssel 2.500 ml, Farbe: kobaltblau


Weitere Informationen:
Breite:
21 cm
Höhe:
13 cm
Durchmesser:
21 cm
Gewicht:
0.48 kg
Volumen:
2.50 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
5
€ 5,20*
ab € 8,88*
€ 11,72*
Lager 2813
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,53*
€ 13,35*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.