Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WACA Auslageschale aus Melamin, Farbe: rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WACA Auslageschale aus Melamin, Farbe: rot
WACA Auslageschale aus Melamin, Farbe: rot
Artikel-Nr.:
     2813-376-5060
Hersteller:
     WACA-Kunststoffwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     1408-730
EAN/GTIN:
     4009085269308
Suchbegriffe:
Auslage-Schale
Auslageschale
Buffetschale
Feinkost-Schale

WACA Auslageschale aus Melamin, Farbe: rot


Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Farbe:
rot
Länge:
28 cm
Breite:
14 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0.33 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
5
€ 5,20*
ab € 11,84*
€ 15,40*
Lager 2813
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,49*
€ 15,74*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.