Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WACA Auslageschale aus Melamin, Farbe: rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WACA Auslageschale aus Melamin, Farbe: rot
WACA Auslageschale aus Melamin, Farbe: rot
Artikel-Nr.:
     2813-376-5056
Hersteller:
     WACA-Kunststoffwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     1402-730
EAN/GTIN:
     4009085269223
Suchbegriffe:
Auslage-Schale
Auslageschale
Buffetschale
Feinkost-Schale

WACA Auslageschale aus Melamin, Farbe: rot


Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Farbe:
rot
Länge:
29 cm
Breite:
16 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.23 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
5
€ 5,20*
ab € 7,47*
€ 9,82*
Lager 2813
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,25*
€ 10,64*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.