Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ornamin Kinderbecher 840 weiss 120ml Die große Hilfe für kleine Kinderhände:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ornamin Kinderbecher 840 weiss 120ml Die große Hilfe für kleine Kinderhände:
Ornamin Kinderbecher 840 weiss 120ml Die große Hilfe für kleine Kinderhände:
Artikel-Nr.:
     2813-376-4021
Hersteller:
     Ornamin Kunststoffwerk
Herst.-Nr.:
     13370
EAN/GTIN:
     4041736108314
Suchbegriffe:
Kinder-Geschirr
Kindergeschirr
Kinder Henkelbecher
Kinder Tasse

Ornamin Kinderbecher 840 weiss 120ml
Die große Hilfe für kleine Kinderhände: Ergonomisch geformt und optimal auf die Bedürfnisse der Kleinen zugeschnitten, liegt der Kinderbecher 840 besonders gut in ihren Patschehänden. Und im Notfall steckt der quasi unkaputtbare Qualitätskunststoff dennoch jeden Sturz weg wie nichts.

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Farbe:
weiß
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0.06 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.