|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2813-376-3902 Herst.-Nr.: M900-30 EAN/GTIN: 4041736115602 |
| |
|
|  |  |
 | Ornamin Essbrettchen 900 weiss 22x17cm Ermöglicht selbstständiges Brote schmieren mit einer Hand. BPA-frei, spülmaschinenfest nachhaltiger Mehrweg-Kunststoff, Made in Germany
Ein Brettchen das die Welt bedeutet – jedenfalls wenn aufgrund eines Gipsarms oder motorischer Einschränkungen nur eine Hand zum Brote schmieren zur Verfügung steht. Mit seinen 22 cm x 17 cm und den drei Erhöhungen am Rand bietet das Essbrettchen 900 aus Melamin den perfekten Rahmen für die Hauptdarsteller der ‚Stulle‘: Brot, Butter und Blattsalat. Die Erhöhungen ermöglichen den Stop-Trick: So tanzt beim Beschmieren und Belegen keine Brotscheibe aus der Reihe – egal ob der Regisseur Links- oder Rechtshänder ist. Für den Brems-Trick und damit zusätzlichen Halt sorgt der Antirutsch-Ring auf der Unterseite des Brettchens. Zusätzliche Wahlmöglichkeiten bieten die sechs zur Verfügung stehenden Farben. Einen Oscar für die beste Nebenrolle verdient die ergänzend erhältliche Zubereitungshilfe 960. Aufgesteckt auf den erhöhten Brettchenrand ermöglicht sie das einfache Schmieren von Brötchen und das sichere Schneiden von Käse, Gemüse und auch Obst.
Weitere Informationen:  |  | Material: | Melamin | Farbe: | weiß | Länge: | 22.00 cm | Breite: | 17.00 cm | Höhe: | 1.55 cm | Gewicht: | 0.46 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja | stapelbar: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |