Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saftkrug PITCHER, Inhalt: 1,6 Liter, Höhe: 260 mm, Durchmesser: 95 mm, Glas mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Saftkrug PITCHER, Inhalt: 1,6 Liter, Höhe: 260 mm, Durchmesser: 95 mm, Glas mit
Saftkrug PITCHER, Inhalt: 1,6 Liter, Höhe: 260 mm, Durchmesser: 95 mm, Glas mit
Artikel-Nr.:
     2813-376-2332
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     11398
EAN/GTIN:
     4025457113987
Suchbegriffe:
Glas-Krug
Glaskrug
Deko Krug
Krug

Saftkrug PITCHER, Inhalt: 1,6 Liter, Höhe: 260 mm, Durchmesser: 95 mm, Glas mit Edelstahldeckel.

Weitere Informationen:
Material:
Glas / Edelstahl
Durchmesser:
10 cm
Gewicht:
0.50 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Verschluss:
Edelstahldeckel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
46
€ 4,95*
ab € 19,04*
€ 25,54*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,45*
€ 26,08*
2 Tage
38
€ 9,90*
ab € 21,76*
€ 28,89*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
kela
11397
ab € 14,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.