Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Kela Wandspiegel Avita Metall 35,5cm 18,5cmØ Funktional und elegant:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Wandspiegel Avita Metall 35,5cm 18,5cmØ Funktional und elegant:
Kela Wandspiegel Avita Metall 35,5cm 18,5cmØ Funktional und elegant:
Artikel-Nr.:
     2813-376-1614
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     20847
EAN/GTIN:
     4025457208478
Suchbegriffe:
Wandspiegel
wandspiegel rund
wandspiegel
Kela Wandspiegel Avita Metall 35,5cm 18,5cmØ
Funktional und elegant: Wandspiegel mit 1- und 5-fach-Vergrößerung. Durch den praktischen Scherenauszug kann der Wandspiegel von 18 bis 40 cm ausgezogen werden. Der Spiegel ist aus verchromtem Metall. Er hat einen Durchmesser von 18,5 cm und ist 35,5 cm hoch.  

Weitere Informationen:
Länge:
18.50 cm
Breite:
18.50 cm
Höhe:
35.50 cm
Durchmesser:
18.50 cm
Gewicht:
0.74 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.