Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlschaufel »Halia«, 200 ml aus Edelstahl für alle Arten von


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahlschaufel »Halia«, 200 ml aus Edelstahl für alle Arten von
Edelstahlschaufel »Halia«, 200 ml aus Edelstahl für alle Arten von
Edelstahlschaufel »Halia«, 200 ml aus Edelstahl für alle Arten von
Edelstahlschaufel »Halia«, 200 ml aus Edelstahl für alle Arten von
Edelstahlschaufel »Halia«, 200 ml aus Edelstahl für alle Arten von
Edelstahlschaufel »Halia«, 200 ml aus Edelstahl für alle Arten von
Artikel-Nr.:
     2813-375-2808
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     91042270
EAN/GTIN:
     4004094910470

Edelstahlschaufel »Halia«, 200 ml
aus Edelstahl für alle Arten von Lebensmittelnhochgezogener Rand für zielgerichtetes Abfüllenmit Aufhängeöse

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/8
Länge:
25 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.14 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 10,13*
€ 13,46*
14 Tage
unbekannt
3
€ 5,20*
ab € 10,49*
€ 13,87*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 40,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.