Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkflasche »Viva« aus Glas 1 l, mit Cover, anthrazit aus hochwertigem Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trinkflasche »Viva« aus Glas 1 l, mit Cover, anthrazit aus hochwertigem Glas
Trinkflasche »Viva« aus Glas 1 l, mit Cover, anthrazit aus hochwertigem Glas
Trinkflasche »Viva« aus Glas 1 l, mit Cover, anthrazit aus hochwertigem Glas
Trinkflasche »Viva« aus Glas 1 l, mit Cover, anthrazit aus hochwertigem Glas
Trinkflasche »Viva« aus Glas 1 l, mit Cover, anthrazit aus hochwertigem Glas
Artikel-Nr.:
     2813-375-2566
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     5274226A
EAN/GTIN:
     4004094527463
Suchbegriffe:
Kinder-Trinkflasche
Kindertrinkflasche
Fahrradflasche
Fahrradtrinkflasche

Trinkflasche »Viva« aus Glas 1 l, mit Cover, anthrazit
aus hochwertigem Glas mit dichtschließendem, auslaufsicherem Schraubverschluss abnehmbares Soft-Cover schützt vor Beschädigungenpassend für jede To-Go-Gelegenheit, ob Sport, Freizeit oder Arbeitleicht zu reinigen, Glas-Behälter spülmaschinenfest

Weitere Informationen:
Länge:
24 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
9 cm
Gewicht:
0.48 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 10,09*
€ 14,45*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 10,19*
€ 14,94*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 57,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.