Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Naturschieferplatte »Tapas + Friends«, 30 x 30 cm aus hochwertigem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Naturschieferplatte »Tapas + Friends«, 30 x 30 cm aus hochwertigem
Naturschieferplatte »Tapas + Friends«, 30 x 30 cm aus hochwertigem
Naturschieferplatte »Tapas + Friends«, 30 x 30 cm aus hochwertigem
Naturschieferplatte »Tapas + Friends«, 30 x 30 cm aus hochwertigem
Naturschieferplatte »Tapas + Friends«, 30 x 30 cm aus hochwertigem
Naturschieferplatte »Tapas + Friends«, 30 x 30 cm aus hochwertigem
Artikel-Nr.:
     2813-375-2522
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     69322270
EAN/GTIN:
     4004094693274

Naturschieferplatte »Tapas + Friends«, 30 x 30 cm
aus hochwertigem Naturschieferideal zum Servieren von Speisenmit lebensmittelechter Spezialbeschichtung für eine fett- und wasserdichte Oberflächeleicht zu reinigen

Weitere Informationen:
Material:
Schiefer
Länge:
30 cm
Breite:
30 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
1.40 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 6,66*
€ 8,96*
16 Tage
unbekannt
3
€ 5,20*
ab € 6,84*
€ 9,22*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 26,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.